{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | IC908 | |
Dim. plaquette ⌀ d | 10 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 9 mm | |
Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 100 mm | |
Avance f usinage de gorges | 3,6 mm/tr | |
Avance f rainurage axial | 0,02 mm/tr - 0,06 mm/tr | |
Avance f dressage | 0,02 mm/tr - 0,05 mm/tr | |
Serie | MINCUT | |
Référence fabricant | MEFL 10-3.00-0.20 IC908 | |
Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |
Référence article | 270428 3/10 | |
EAN / GTIN | 7291075424621 | |
Réf. fabricant | 3337033 |