Jeu de clés mixtes ouvertes dans le module CT 18 pcs

Réf.: 2704226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2704226
EAN / GTIN 4010886935163
Réf. fabricant 2704226
Article hors catalogue L60160 1097

Description

Description:

Convient pour le tiroir XL sur les modèles 2005, WSL-L7 et 1504 XL

Caractéristique(s):

  • Rangement: 4/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 633 mm
  • Longueur totale [mm]: 390 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop