Mini-plaquette pour filetage intérieur à droite 1,75 mm

Réf.: 270140 1,75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    30,00 € / Unité
  • De 10 Unité
    25,00 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M/MF
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Mini
    Pas 1,75 mm
    Nuance HB720
    Type de filetage M/MF
    Angle de flanc 60 degré
    Norme DIN 13
    Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
    Epaisseur plaquette T 3,8 mm
    Distance pointes-centre L3 4,8 mm
    Approche min. hmin 1,01 mm
    Distance pointes du filetage-avant Y 0,9 mm
    Angle d'hélice 3 degré
    Nombre de passages 7 - 12
    Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270140 1,75
    EAN / GTIN 4045197560551
    Réf. fabricant 270140 1,75

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acier < 500 N/mm²
    P
    80
    Acier < 750 N/mm²
    P
    80
    Acier < 900 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Fonte GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :