{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TOGX 06T104 | |
Nuance | CK3210 | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Angle de coupe | 14 degré | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 120 m/min - 180 m/min | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268864 CK3210 | |
EAN / GTIN | 4047109064089 | |
Réf. fabricant | W57 04140.043210 |