{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DOHT 070202 L | |
Nuance | BK6425 | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 100 m/min - 180 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Angle de coupe | 12 degré | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268857 BK6425 | |
Réf. fabricant | W60 18120.026425 |