Barre d’alésage carbure monobloc 85/07 mm

Réf.: 268822 85/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 8 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E08K STLDR/L07
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée TDAT 07010.
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 9,14 mm
    Déport L3 4,8 mm
    Hauteur de serrage L2 7,49 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 12
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268822 85/07
    EAN / GTIN 4045197562654
    Réf. fabricant 268822 85/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes