CDCT S40102 HB7035

Réf.: 268530 HB7035

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,85 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 372 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CDCT S40102
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7035
    Type d'outils Carbure
    Revêtement TiN
    Application principale P
    Application secondaire K
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux SF
    Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 150 m/min
    Vitesse de coupe vc Application secondaire 60 m/min - 150 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268530 HB7035
    EAN / GTIN 4062406210649
    Réf. fabricant 268530 HB7035

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Fonte GG(G)
    K
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :