WCHX 060204 UNI

Réf.: 268482 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,54 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 060204
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7130
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Type UNI
Vitesse de coupe vc Application principale 65 m/min - 200 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 11 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268482 UNI
EAN / GTIN 4045197470621
Réf. fabricant 268482 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 11.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :