WCHX 05T102 UNI

Réf.: 268476 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,00 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WCHX 05T102
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7130
    Type d'outils Carbure
    Application principale UNI
    Type UNI
    Vitesse de coupe vc Application principale 65 m/min - 200 m/min
    Pour ⌀ d’outil Dc 10 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 268476 UNI
    EAN / GTIN 4045197470447
    Réf. fabricant 268476 UNI

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Uni
     
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Outils de perçage 268463268468, réf. 10.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :