Extracteur à vis M6-M8

Réf.: 2659379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2659379
EAN / GTIN 4010886930526
Réf. fabricant 2659379
Article hors catalogue L60160 5481

Description

Description:

En acier de haute qualité au chrome-vanadium, trempé et revenu, 54-56 HRC
Profondeur de perçage plus réduite grâce à une longueur de filetage optimisée
Sécurité accrue pour l'utilisateur et la pièce

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 3,8 mm
  • Ø d'alésage [mm]: 3,2 mm
  • Plage de diamètres [mm]: 3,2 - 10,0 mm
  • pour filetage (métrique): M6 - M8
  • pour filetage (impérial): 1/4″ - 5/16″
  • convient pour: Enlèvement de vis cassées, de boulons filetés et d'extrémités de tubes
  • Largeur totale [mm]: 5 mm
  • Hauteur totale [mm]: 5 mm
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Dureté [HRC]: 54-56 HRC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non