VCGT 110304 FN N

Réf.: 265882 N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette VCGT 110304 FN
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance PCD
    Type d'outils PCD
    Condition de coupe Continue
    Type d'arête de coupe N
    Prof. coupe ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,03 mm/tr - 0,4 mm/tr
    Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
    Vitesse de coupe vc pour métaux non ferreux 300 m/min - 1 500 m/min
    Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) 150 m/min - 600 m/min
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Angle de coupe 6 degré
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265882 N
    EAN / GTIN 4045197644299
    Réf. fabricant 265882 N

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Graphite
    N
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Graphite, PRFV, PRFC
    N

    Description

    Exécution:

    PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
    Neutre, sans brise-copeaux.

    Utilisation:

    Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :