VBGW 160402, KBN25M, Type: ME

Réf.: 265732 ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBGW 160402
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance KBN25M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe ME
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265732 ME
EAN / GTIN 4960664529759
Réf. fabricant TBZ05476

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VBGW 160402, KBN25M, Type: ME

VBGW 160402, KBN25M, Type: ME

Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
79,86 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
24,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
60,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Classement finition/ébauche Finition Finition Ebauche-Finition
Type d'arête de coupe ME M G
Type d'outils CBN CBN CBN
Condition de coupe Continue Continue Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Avance f 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage