{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DCGW 070202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | BU7220 | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | |
Type d'arête de coupe | G | |
Prof. coupe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avance f | 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 160 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265427 G | |
EAN / GTIN | 4045197895585 | |
Réf. fabricant | 265427 G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DCGW 070202, BU7220, Type d'arête de coupe: G
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
61,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
24,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | DCGW 070202 | DCMW 070202 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Finition |
Type d'arête de coupe | G | M |
Type d'outils | CBN | CBN |
Nuance | BU7220 | BUX220 |
Avance f | 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min |