Combinaison sans manches +stretch D120

Réf.: 265013708800D120
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
    Couleur marineblau
    Taille de confection DE 120
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265013708800D120
    EAN / GTIN 7330509059777
    Réf. fabricant 265013708800D120

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% coton, sergé, 370g/m²

    Détails
    Boucle latérale pour marteau
    Ajustable à la couture de l'épaule
    Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons métalliques
    Poches
    Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
    Poche pour jambe avec poche pour stylo, poche téléphone et poche d'identité
    Poches de protection des genoux
    Poches avant à soufflet
    Poche téléphone
    Poches à clous - dos, Poches à clous - peuvent être glissées dans les poches avant à soufflet
    Poches de poitrine à suspension libre avec boutons-pression et sangles de sécurité, une avec rabat et une avec poche à stylo, boutons brevetés et porte-couteau

    Fonctionnalité
    Stretch dans le dos

    Fermeture avant
    Glissière plastique unidirectionnelle cachée

    Renforcement
    Renforcement des genoux et des poches arrière en CORDURA®

    Description:

    • Poches genoux en CORDURA®
    • Deux poches poitrine, l'une avec rabat et l'autre avec boutons pression et porte-couteau
    • Porte-marteau
    • Deux poches à clous frontales libres et renforcées, qui peuvent être placées sur les poches à soufflet
    • Porte tournevis à droite de la poche à clous
    • Deux poches à clous libres à l'arrière
    • Poche cuisse avec poche téléphone, poche pour stylo et poche d'identité
    • Poche pour règle pliante avec poche pour stylo et porte-couteau
    • Glisserie plastique dissimulée à l'avant
    • Tissu élastique au dos pour plus de confort
    • Sangles réglables
    • Certifié EN 14404 avec les protections de genoux certifiées EN 14404, modèles 4000, 4008 et 4018

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032