Description:
Porte-pointe pour outils à emboîter (mâchoire, anneau, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Manche en plastique de forme ergonomique avec aide au calibrage
Passage de l'échelle principale N-m à l'échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreurs de lecture
Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis d'angle, non inclus dans la livraison
Système de réglage sécurisé
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge
Caractéristique(s):
- Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Largeur du logement [mm]: 22 mm
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Montage en série
- Fabrication
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 42,5 mm
- Hauteur totale [mm]: 42,5 mm
- Longueur totale [mm]: 1.340,7 mm
- Longueur du levier côté entraînement [mm]: 56 mm
- Longueur du levier côté poignée [mm]: 1284,7 mm
- Longueur d'étalonnage: 1259,4 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
- Nonius Nm: 1 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Sécurité à bille
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
- Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
- Type d'échelle: Dual
- Entraxe [métrique]: 56,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Véhicules de construction et utilitaires
- Militaire
- Energie
- Machines
- Services
- Agriculture
- Oil & Gas