Barre d'alésage, acier 12/07 mm

Réf.: 261378 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A12L SVOCR/L07
Angle d'attaque κ 140 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 6,5 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Longueur de tête L1 24 mm
Longueur totale L 140 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261378 12/07
EAN / GTIN 4062406710750

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes