VC.T 110302, Nuance: HB7415-1

Réf.: 261364 HB7415-1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
563 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ISO-Code Wendeschneidplatte VCMT 110302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7415-1
Schneidstoff Carbure
Hauptanwendung S
Nebenanwendung M
Schnittbedingung Continue
Spanbrecher TIS
Toleranz M
Prof. coupe ap 0,05 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
Nombre de changements/dents 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261364 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749750
Réf. fabricant 261364 HB7415-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.