Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils à vis Eco 16/11 mm

Réf.: 261303 16/11

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SVJCR/L 1616X11
Plaquette adaptée VC.. 1103..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 35 mm
Longueur totale L 82 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 15
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261303 16/11
EAN / GTIN 4045197653727
Réf. fabricant 261303 16/11

Description

Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l’arête de coupe. Grâce à l’arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, étant donné que le jet de lubrifiant est dirigé de manière optimale entre le copeau et l’arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de processus.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "Eco" Afficher tout