Flexible pour aspirateur Bosch, 5 m, 35 mm, avec raccord à baïonnette

Réf.: 2609390393
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2609390393
EAN / GTIN 3165140292788
Réf. fabricant 2609390393

Description

Description:

  • Le tuyau d'aspirateur est conçu pour les aspirateurs Bosch
  • Compatible avec : GAS 25 L SFC ; GAS 50 ; GAS 50 M Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Avec fermeture à baïonnette
  • Dimension largeur: 315 mm
  • Dimension hauteur: 235 mm
  • Dimension longueur: 400 mm
  • Poids brut: 1,562 kg
  • Diamètre mm: 35
  • Longueur [m]: 5.00
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 1,44 kg
  • Volume: 29,61 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe, antistatique avec fermeture à baïonnette.