Barre d’alésage HSS 16/11 mm

Réf.: 260922 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 16 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils AH16Q STFCR/L11
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Plaquette adaptée TC.. 1102..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 18 mm
    Déport L3 11 mm
    Hauteur de serrage L2 15 mm
    Longueur de tête L1 25 mm
    Longueur totale L 180 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260922 16/11
    EAN / GTIN 4045197653444
    Réf. fabricant 260922 16/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes