Barre d’alésage GARANT Master Mute 20/11 mm

Réf.: 260921 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN 8024
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Master Mute
⌀ queue Ds 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Norm DIN 8024
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20X STFCR/L11
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
Déport L3 13 mm
Plage non serrable S 120 mm
Longueur totale L 177 mm
Longueur de col L1 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 47
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260921 20/11
EAN / GTIN 4067263623458
Réf. fabricant 260921 20/11

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout