Pompe à eau 2500 l/h, 1/2, 3/4 pouce, R 3/4 pouce, 4 m, 40 m, 30 secondes

Réf.: 2609200252
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
Référence article 2609200252
EAN / GTIN 3165140085229
Réf. fabricant 2609200252
Article hors catalogue L00590 1923

Description

Description:

  • La pompe à eau avec boîtier en plastique résistant aux chocs est pratique et convient universellement au pompage
  • La pompe auto-amorçante et auto-refroidissante dispose d'une capacité de pompage maximale de 1.500 - 2. 500 l/h, l'entraînement se fait par le mandrin de la perceuse
  • La pompe est compatible avec les perceuses d'une puissance nominale minimale de 450 W et équipées de disjoncteurs différentiels
  • Avant l'utilisation, il convient de lire le manuel d'utilisation de la perceuse ainsi que les lire les instructions de sécurité
  • Les liquides inflammables ne doivent pas être pompés avec cette pompe
  • Les pompes à eau 2 609 200 251 et 2 609 200 252 sont conçues pour être utilisées avec le support de pompe à eau 2 609 200 253

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La pompe auto-amorçante et auto-refroidissante dispose d'une capacité de pompage maximale de 1500 - 2500 l/h, l'entraînement se fait par le mandrin de la perceuse.
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 85 mm
  • Dimension longueur: 155 mm
  • Poids brut: 0,29 kg
  • Description des performances: Pompe universelle pratique
  • Poids net: 0,27 kg
  • RTB1 spécifique: Compatible avec les perceuses d'une puissance nominale minimale de 450 W et les disjoncteurs différentiels.
  • RTB2 spécifique: Avant l'utilisation, il convient de lire le manuel d'utilisation de la perceuse ainsi que les instructions de sécurité. Les liquides inflammables ne doivent pas être manipulés avec cette pompe.
  • RTB3 spécifique: Les pompes à eau 2 609 200 251 et 2 609 200 252 sont conçues pour être utilisées avec le support de pompe à eau 2 609 200 253.
  • Volume: 1,318 dm3
  • Avantage HL (court): Pompe universelle pratique avec boîtier en plastique résistant aux chocs
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier