Agrafe à fil plat type 54, 12,9 x 1,25 x 12 mm, paquet de 1000

Réf.: 2609200221
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
Référence article 2609200221
EAN / GTIN 3165140084215
Réf. fabricant 2609200221

Description

Description:

  • Les agrafes à fil plat, type 54, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications avec de nombreux matériaux
  • Ils conviennent spécialement pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer
  • Les agrafes ont un dos étroit, pour qu'elles s'enfoncent largement dans le matériau
  • elles permettent une fixation ferme et ont un dos discret
  • elles sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications des bricoleurs et des artisans avec des cartons fins, des films, des étiquettes, des papiers, etc
  • La teneur en nickel est ≤ 0,25 %.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes en fil plat, type 54, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications avec de nombreux matériaux.
  • Dimension largeur: 85 mm
  • Dimension hauteur: 28 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 12.9
  • Poids brut: 0,171 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.25
  • Longueur (L) mm: 12
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,171 kg
  • RTB1 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • RTB2 spécifique: Les agrafes ont un dos étroit afin d'être enfoncées loin dans le matériau. Une assise solide, un dos discret
  • RTB3 spécifique: Agrafeuse universelle pour de nombreuses applications de bricolage avec des cartons fins, des films, des étiquettes, des papiers, etc.
  • Volume: 0,286 dm3
  • Avantage HL (court): Pour fixer des matériaux fins
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier