Poinçon pour coupe droite GNA 16

Réf.: 2608639027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Pointe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608639027
EAN / GTIN 3165140088640
Réf. fabricant 2608639027
Article hors catalogue L00590 2223

Description

Description:

  • Le poinçon, utilisé avec les clous Bosch, permet de réaliser des coupes droites dans le métal
  • Maîtrise les coupes droites et les découpes complexes sans déformer le matériau
  • Compatible avec : GNA 16 (SDS) Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Maîtrise les coupes droites et les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Dimension largeur: 88 mm
  • Dimension hauteur: 2 mm
  • Dimension longueur: 112 mm
  • Poids brut: 0,007 kg
  • Description des performances: Coupes droites dans le métal
  • Poids net: 0,006 kg
  • RTB2 spécifique: Facile à utiliser, même pour la découpe de courbes étroites dans différents types de tôles métalliques.
  • Proposition de système: GNA 16
  • Volume: 0,02 dm3
  • Avantage HL (court): Coupes droites dans le métal
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier