Poinçon universel pour rongeurs Bosch, adapté au GNA 1,6 L Professional

Réf.: 2608639024
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608639024
EAN / GTIN 3165140055604
Réf. fabricant 2608639024

Description

Description:

  • Le poinçon, utilisé avec les rongeurs Bosch, permet de réaliser des coupes dans le métal
  • Maîtrise les coupes et les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Compatible avec : GNA 1.6 L Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Maîtrise les coupes et les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Dimension largeur: 87 mm
  • Dimension hauteur: 7 mm
  • Dimension longueur: 111 mm
  • Poids brut: 0,017 kg
  • Description des performances: Coupes dans le métal
  • Poids net: 0,017 kg
  • RTB2 spécifique: Facile à utiliser, même pour la découpe de courbes étroites dans différents types de tôles métalliques.
  • Proposition de système: GNA 1.6 L
  • Volume: 0,068 dm3
  • Avantage HL (court): Coupes dans le métal
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier