Matrice pour tôles ondulées et presque toutes les tôles trapézoïdales jusqu'à 1,2 mm, GNA 2,0

Réf.: 2608639021
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
Référence article 2608639021
EAN / GTIN 3165140031547
Réf. fabricant 2608639021

Description

Description:

  • Cette matrice universelle convient pour les coupes droites et courbes dans le métal lorsqu'elle est utilisée avec les rongeurs Bosch
  • Elle est facile à utiliser, même pour la découpe de courbes serrées dans différents types de tôles métalliques
  • Elle maîtrise les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Compatible avec : GNA 2,0 Professional 1530.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La matrice universelle est adaptée aux coupes droites et courbes dans le métal lorsqu'elle est utilisée avec les rongeurs de Bosch
  • Dimension largeur: 90 mm
  • Dimension hauteur: 27 mm
  • Dimension longueur: 100 mm
  • Poids brut: 0,048 kg
  • Description des performances: Coupes dans le métal
  • Poids net: 0,045 kg
  • RTB1 spécifique: Facile à utiliser, même pour la découpe de courbes étroites dans différents types de tôles métalliques.
  • RTB2 spécifique: Maîtrise les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Proposition de système: GNA 2.0
  • Volume: 0,243 dm3
  • Avantage HL (court): Coupes droites et courbes dans le métal

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop