Couteau en acier chromé pour la découpe de l'inox

Réf.: 2608635409
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
Référence article 2608635409
EAN / GTIN 3165140229920
Réf. fabricant 2608635409

Description

Description:

  • Le jeu de 6 ciseaux à fentes
  • est un jeu de lames de rechange pour les ciseaux à fentes de Bosch.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Le jeu de 6 lames pour entailleuse est un jeu de lames de rechange pour les entailleuses Bosch.
  • Dimension largeur: 85 mm
  • Dimension hauteur: 6 mm
  • Dimension longueur: 143 mm
  • Poids brut: 0,035 kg
  • Description des performances: Jeu de lames de rechange
  • Poids net: 0,035 kg
  • RTB1 spécifique: Comprend deux lames et quatre vis
  • Volume: 0,073 dm3
  • Avantage HL (court): Jeu de lames de rechange
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier