Mandrin à serrage rapide jusqu'à 10 mm, 1 - 10 mm, 1/2 pouce - 20

Réf.: 2608572257
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
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608572257
EAN / GTIN 3165140509268
Réf. fabricant 2608572257
Article hors catalogue L00590 2086

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide est un mandrin système Bosch d'une capacité de 1 à 10 mm de diamètre
  • Il serre les forets en toute simplicité avec un minimum d'effort et ne nécessite pas de clé
  • Compatible avec : GSR 10,8 V-LI-2 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Serrage simple et sans clé des forets
  • Dimension largeur: 48 mm
  • Dimension hauteur: 67 mm
  • Dimension longueur: 48 mm
  • Prise, gamme: 1/2″ - 20
  • Poids brut: 0,15 kg
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Description des performances: Diamètre jusqu'à 10 mm
  • Poids net: 0,15 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: ja
  • Résistant aux chocs: Nein
  • Plage de serrage mm: 1.0-10.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • RTB1 spécifique: Compatible avec les perceuses, perceuses combinées et perceuses-visseuses Bosch avec mandrin système Bosch
  • Perceuse stationnaire: Nein
  • Volume: 0,154 dm3
  • Avantage HL (court): Diamètre jusqu'à 10 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier