Description:
La pince de serrage maintient les fraises. Il faut toujours utiliser une pince de serrage de la bonne taille pour éviter les risques pendant l'utilisation. Ne pas utiliser de douille à queue. Diamètre pouces : 1/4, Clé mm : 19, Convient pour : GOF 130 ; GOF 900 ; GOF 900 A ; GOF 900 ACE ; GOF 900 CE Professional ; POF 800 ACE ; POF 1100 AE ; POF 1200 AE ; POF 1300 ACE ; POF 1400 ACE.
Caractéristique(s):
- Volume: 0,195 dm3
- Poids brut : 0,034 kg
- Poids net : 0,03 kg
- Largeur de cote : 75 mm
- Dimension en hauteur : 20 mm
- Longueur de cote : 130 mm
- Diamètre po : 1/4
- Énoncé des travaux : Détient fraise
- Largeur de clé mm : 19
- Advantage HL (court) : Détient fraise