Agrafe à dos étroit TK40 15G, 5,8 mm, 1,2 mm, 15 mm, galvanisée, pack de 5000

Réf.: 2608200700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Type de produit Pince

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608200700
EAN / GTIN 3165140563901
Réf. fabricant 2608200700

Description

Description:

  • Les agrafes à dos étroit 1. 2/18 g sont résinées et disposent d'une pointe de burin, ce qui permet de les utiliser comme moyen de fixation pour de nombreuses applications intérieures
  • Ils conviennent pour fixer des matériaux d'isolation thermique, des plaques de plâtre, des rembourrages, des marches et des rampes
  • Les agrafes peuvent également être utilisées pour construire des clôtures et pour des cadres de portes, cadres de fenêtres et de tableaux, ainsi que pour sécuriser les planchers en bois
  • Le dos étroit est particulièrement adapté aux tâches décoratives, car il s'enfonce profondément dans le bois et est presque invisible
  • Les agrafes sont également galvanisées pour les protéger de la corrosion
  • Elles sont fabriquées en Europe pour garantir une qualité élevée et constante.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les crampons à dos étroit 1.2/18 g sont résinés, pointe de burin : idéal comme moyen de fixation pour les applications en intérieur
  • Dimension largeur: 66 mm
  • Dimension hauteur: 43 mm
  • Dimension longueur: 130 mm
  • Largeur (B) mm: 5.8
  • Poids brut: 1,224 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.2
  • Longueur (L) mm: 15
  • Description des performances: Version galvanisée
  • Poids net: 1,224 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour fixer des matériaux d'isolation thermique, des plaques de plâtre, des rembourrages, des marches et des rampes.
  • RTB2 spécifique: Convient pour la construction de clôtures et pour les cadres de portes, de fenêtres et de tableaux ainsi que pour la sécurisation des planchers en bois
  • RTB3 spécifique: Dos étroit, à peine visible. Idéal pour les tâches décoratives. Galvanisé pour le protéger de la corrosion
  • Type: TK40 15G
  • Volume: 0,369 dm3
  • Avantage HL (court): Version galvanisée, résinée, avec pointe de burin

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop