Exécution:
Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées et rabat
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poche poitrine avec rabat et poche stylo
Poche intérieure avec rabat
Poche extérieure de protection du genou
Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identification amovible pour vêtements ignifugés
Boucles, une avec anneau en D
Attaches réglables avec élastique
Verrouillage métallique à glissière
Etiquettes de certification externes
Renforcement
Renforcement du genou en CORDURA®/Kevlar®/Protal®-. sur le genou
Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Fonctionnalité
Huile, la saleté et l'eau
Description:
- Le pantalon à bretelles Multinorm vous offre une protection maximale lorsque vous travaillez dans des environnements difficiles
- Le vêtement est fabriqué dans un matériau durable et présente une coupe confortable avec des poches de protection des genoux renforcées en CORDURA®/Kevlar® avec la possibilité de deux niveaux de placement
- Solutions de poches intelligentes et fonctions telles que des bretelles élastiques réglables, boucle de marteau latérale et passants de ceinture, dont un avec un anneau D
- Industriellement lavable
- Protection contre les produits chimiques liquides
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 2
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
- EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV : 11,0 cal/cm², HAF : 82,0%
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%