Buse de sol large, 280 x 133 x 70 mm. Pour aspirateur

Réf.: 2608000797
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
Référence article 2608000797
EAN / GTIN 4059952636368
Réf. fabricant 2608000797

Description

Description:

  • Divers embouts de sol pour différents tubes d'aspirateur
  • Compatible avec : GAS 18V-12 MC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Peut être raccordé aux tubes d'aspiration des aspirateurs Bosch
  • Dimension largeur: 160 mm
  • Dimension hauteur: 65 mm
  • Dimension longueur: 290 mm
  • Poids brut: 0,17 kg
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,17 kg
  • Volume: 3,016 dm3
  • Avantage HL (court): Buses de sol pour aspirer les surfaces au sol
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier