Plateau d'appui, moyen, 215 mm

Réf.: 2608000764
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Identification et classification

Référence article 2608000764
EAN / GTIN 6949509234087
Réf. fabricant 2608000764
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Les plateaux de ponçage pour ponceuses pour cloisons sèches sont destinés au ponçage de la peinture, du mastic et du crépi
  • Les différents degrés de dureté disponibles sont adaptés au matériau et au résultat
  • Compatible avec : GTR 550 Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Différentes duretés disponibles, adaptées au matériau et au résultat.
  • Dimension largeur: 230 mm
  • Dimension hauteur: 30 mm
  • Dimension longueur: 230 mm
  • Version: moyen
  • Poids brut: 0,31 kg
  • Diamètre mm: 215
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Travaux de ponçage standard
  • Perforation: 8
  • Poids net: 0,26 kg
  • Volume: 1,587 dm3
  • Avantage HL (court): Travaux de ponçage standard
  • X-LOCK: Nein

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier