Filtre plissé, surface filtrante 3000 cm ², 139 x 185 mm, accessoire pour GAS 15 L

Réf.: 2607432024
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
Type de produit Filtre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607432024
EAN / GTIN 3165140619240
Réf. fabricant 2607432024

Description

Description:

  • Compatible avec : GAS12-25/12-25PS
  • GAS 15 PS
  • GAS 20 L SFC Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 190 mm
  • Dimension hauteur: 150 mm
  • Dimension longueur: 190 mm
  • Poids brut: 0,47 kg
  • Diamètre mm: 139
  • Taille cm².: 3000
  • Hauteur mm: 185
  • Poids net: 0,368 kg
  • Volume: 5,415 dm3
  • Avantage HL (court): Filter
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier