Filtre plissé en cellulose, 8600 cm², 257 x 69 x 187 mm

Réf.: 2607432016
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
Type de produit Filtre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607432016
EAN / GTIN 3165140257602
Réf. fabricant 2607432016

Description

Description:

  • Le filtre plat plissé est un filtre de rechange pour les aspirateurs tous usages de Bosch
  • Compatible avec : GAS 50 ; GAS 50 M Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Carré, en cellulose
  • Dimension largeur: 195 mm
  • Dimension hauteur: 125 mm
  • Dimension longueur: 275 mm
  • Dimensions, largeur mm: 69
  • Dimension, hauteur mm: 187
  • Dimension, longueur mm: 257
  • Dimensions (longueur x largeur x hauteur) mm: 257 x 69 x 187
  • Poids brut: 1,08 kg
  • Taille cm².: 8600
  • Description des performances: Filtre de remplacement carré
  • Matériau: Filtre plissé en cellulose
  • Poids net: 0,95 kg
  • RTB2 spécifique: Taux de collecte de la poussière : 99.9%.
  • RTB3 spécifique: Ne convient pas pour des changements multiples entre l'aspiration à sec et l'aspiration humide
  • Volume: 6,703 dm3
  • Avantage HL (court): Filtre de remplacement carré
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier