Batterie GBA 18 V 8,0 Ah ProCore

Réf.: 2607337306
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
Référence article 2607337306
EAN / GTIN 3165140987608
Réf. fabricant 2607337306

Description

Description:

  • Le bloc d'accumulateurs Li-ion encastrable avec CLI (indicateur de l'état de charge) offre une alimentation par batterie sans effet de mémoire ou de batterie paresseuse
  • La CLI informe l'utilisateur de la quantité d'énergie disponible en affichant l'état de charge
  • La batterie a également un faible taux d'autodécharge
  • Après 30 jours d'inactivité de la batterie, l'état de la batterie est encore de 96 % de sa capacité nominale.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 86 mm
  • Dimension hauteur: 119 mm
  • Dimension longueur: 126 mm
  • Capacité de la batterie Ah: 8.0
  • Poids brut: 1,105 kg
  • Poids net: 1,105 kg
  • Volume: 1,289 dm3
  • Technologie des cellules: Li-Ion

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop