Pack de batteries 14,4V 2,6Ah O-Pack HD, Ni

Réf.: 2607335686
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2607335686
EAN / GTIN 3165140334679
Réf. fabricant 2607335686

Description

Description:

  • Elle est compatible avec les batteries 14, 4 V des outils électroportatifs sans fil Bosch pour batteries V-O
  • Le bloc-batterie O (NiMH) permet un stockage jusqu'à 6 mois sans recharge
  • Les batteries NiMH (Nickel- hydrure métallique) ont un faible taux d'autodécharge
  • Après 30 jours d'inactivité, ce pack d'accumulateurs a encore 75 % de sa capacité nominale
  • L'accumulateur peut en outre être utilisé comme alternative aux accumulateurs NiCd (nickel-cadmium) de la même classe de tension avec compartiment d'accumulateur O.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 110 mm
  • Dimension hauteur: 85 mm
  • Dimension longueur: 140 mm
  • Capacité de la batterie Ah: 2.6
  • Poids brut: 0,868 kg
  • Poids net: 0,85 kg
  • Volume: 1,309 dm3
  • Technologie des cellules: NiMH
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier