Exécution:
Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Détails
Poche d'identification amovible pour les vêtements ignifugés
Loops, une avec anneau en D
Taille ajustable
Bravates ajustables avec élastique
Vente à glissière métallique
Étiquettes de certification externes
Poches
Poches intérieures avec ouvertures latérales
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poche poitrine avec rabat et boutons poussoirs recouverts
Poche extérieure de protection des genoux
Poches arrière avec rabat, cachées par des boutons métalliques
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau
Description:
- Pantalon de bavette qui vous offre une protection maximale lorsque vous travaillez dans des environnements difficiles
- Le pantalon est doté d'un matériau durable, d'une bonne coupe et de poches extérieures renforcées de protection des genoux en CORDURA®/Kevlar®
- Solutions de poche intelligentes et fonctions telles que des bretelles élastiques réglables, une boucle de marteau latérale et des passants de ceinture, dont un avec anneau en D
- Testé pour le lavage industriel
- Protégé contre les produits chimiques liquides
- Certifié selon EN ISO 20471 classe 1
- EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1
- EN ISO 11611 Classe 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV : 11. 0 cal / cm², HAF : 82,0%
- EN 14404 : 2004 + A1 : 2010 avec les genouillères 4027 et 4057
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²