Porte-outils à vis 20/12 mm

Réf.: 260711 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation neutre
Norm DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SSDCN 2020K12
Plaquette adaptée SC.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 10 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 11,2 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 20
Sous-plaquette 269005 9
Vis pour sous-plaquette 269013 5
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260711 20/12
EAN / GTIN 4045197880819
Réf. fabricant 260711 20/12