Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/09mm

Réf.: 260706 16/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SSSCR/L 1616H09
Plaquette adaptée SC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 12
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260706 16/09
EAN / GTIN 4045197653284
Réf. fabricant 260706 16/09