Adaptateur d'aspiration, unité de copiage. Pour fraiseuses à main

Réf.: 2607017128
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
Référence article 2607017128
EAN / GTIN 3165140609265
Réf. fabricant 2607017128

Description

Description:

  • L'adaptateur d'aspiration est une pièce de rechange qui relie les tuyaux d'aspirateur lors du travail avec l'unité de copiage avec fraises.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 165 mm
  • Dimension hauteur: 180 mm
  • Dimension longueur: 50 mm
  • Poids brut: 0,073 kg
  • Description des performances: Unité de copiage pour fraiseuse
  • Poids net: 0,044 kg
  • Volume: 1,485 dm3
  • Avantage HL (court): Travailler avec l'unité de copiage

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop