Capot de protection avec tôle de recouvrement, 115 mm, adapté à la PWS 700-115

Réf.: 2605510290
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2605510290
EAN / GTIN 3165140498357
Réf. fabricant 2605510290

Description

Description:

  • Le capot de protection est conçu pour les travaux généraux de broyage et de meulage
  • Il est livré avec une plaque de recouvrement pour le tronçonnage
  • Compatible avec : PWS 700-115 ; PWS 720-115 ; PWS 750-115 .

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 55 mm
  • Dimension longueur: 150 mm
  • Poids brut: 0,281 kg
  • Diamètre mm: 115
  • Poids net: 0,25 kg
  • Volume: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier