Capot d'aspiration avec couronne de brossage, 115 / 125 mm

Réf.: 2605510224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2605510224
EAN / GTIN 3165140375160
Réf. fabricant 2605510224
Article hors catalogue L00590 2101

Description

Description:

  • La hotte d'aspiration est un accessoire à monter qui permet de garder le poste de travail propre lors du ponçage
  • Il permet de poncer les peintures, les laques, les matières plastiques et le bois en combinaison avec des plateaux de ponçage et des feuilles abrasives en fibres ou avec des têtes de ponçage en carbure
  • La hotte d'aspiration dispose d'une couronne de brossage
  • Elle est compatible avec les meuleuses d'angle
  • Ne convient pas pour le ponçage du métal
  • Pour plus d'informations concernant la compatibilité et l'utilisation, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil
  • Lisez impérativement ces informations avant la mise en service
  • Compatible avec : GWS 8-14 ; GWS 8-115 ; GWS 8-125 ; GWS 9-115 ; GWS 9-115 P ; GWS 9-125 ; GWS 9-125 P ; GWS 10-125 ; GWS 10-125 CE ; GWS 11-125 ; GWS 11-125 CI ; GWS 11-125 CIE ; GWS 11-125 CIH ; GWS 11-125 P ; GWS 12-125 CI ; GWS 12-125 CIE ; GWS 12-125 CIEP ; GWS 12-125 CIEPX ; GWS 12-125 CIEX ; GWS 12-125 CIP ; GWS 12-125 CIPX ; GWS 12-125 CIX ; GWS 13-125 CI ; GWS 13-125 CIE ; GWS 13-125 CIEX ; GWS 13-125 CIX ; GWS 14 ; GWS 14-125 ; GWS 14-125 C ; GWS 14-125 CI ; GWS 14-125 CIE ; GWS 14-125 CIT ; GWS 14-125 Inox ; GWS 15-125 CI ; GWS 15-125 CIE ; GWS 15-125 CIEH ; GWS 15-125 CIEP ; GWS 15-125 CIEPX ; GWS 15-125 CIEX ; GWS 15-125 CIH ; GWS 15-125 CIP ; GWS 15-125 CIPX ; GWS 15-125 CIT ; GWS 15-125 CITH ; GWS 15-125 CIX ; GWS 15-125 INOX ; GWS 17-125 CI ; GWS 17-125 CIE ; GWS 17-125 CIEX ; GWS 17-125 CIT ; GWS 17-125 CIX ; GWS 17-125 INOX ; GWS 18V-115 C ; GWS 18V-115 SC ; GWS 18V-125 C ; GWS 18V-125 PC ; GWS 18V-125 PSC ; GWS 18V-125 SC ; GWS 19-125 CI ; GWS 19-125 CIE ; GWS 19-125 CIST ; GWS 1000 (125 mm) ; GWS 1400 ; GWS 1400 (125 mm) ; GWX 9-115 S ; GWX 10-125 ; GWX 13-125 ; GWX 13-125 S ; GWX 14-125 ; GWX 15-125 PS ; GWX 17-125 ; GWX 17-125 S ; GWX 17-125 T ; GWX 18V-10 C (125 mm) ; GWX 18V-10 PC (125 mm) ; GWX 18V-10 PSC (125 mm) ; GWX 18V-10 SC (125 mm) ; GWX 19-125 S Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 190 mm
  • Dimension hauteur: 80 mm
  • Dimension longueur: 205 mm
  • Poids brut: 0,294 kg
  • Poids net: 0,294 kg
  • Volume: 3,116 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier