DC. T 11T308, Nuance: CA510

Réf.: 260492 CA510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA510
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux GK
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 140 m/min - 450 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260492 CA510
EAN / GTIN 4960664697625
Réf. fabricant TAA01857

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC. T 11T308, Nuance: CA510

DC. T 11T308, Nuance: CA510

Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
10,74 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 236 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
794 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
312 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2 2 2
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Ebauche-Finition Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Brise-copeaux GK SM VM GM
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
Application principale P P M K