DC. T 11T308, Nuance: HB7020

Réf.: 260464 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,64 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 515 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260464 HB7020
EAN / GTIN 4045197699732
Réf. fabricant 260464 HB7020

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC. T 11T308, Nuance: HB7020

DC. T 11T308, Nuance: HB7020

Sur demande
Disponibilité
2 515 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 039 article(s) en stock
7,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Nuance HB7020 HBT020
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,12 mm/tr - 0,3 mm/tr
Application principale P P