DCMT 11T302, Nuance: HBT130

Réf.: 260377 HBT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 219 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale MF
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MF
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260377 HBT130
EAN / GTIN 4062406720049
Réf. fabricant 260377 HBT130

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DCMT 11T302, Nuance: HBT130

DCMT 11T302, Nuance: HBT130

Sur demande
Disponibilité
1 219 article(s) en stock
7,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
482 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
973 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,64 €
8,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,70 €
6,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Finition Finition
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage