Kits de pièces de serrage pour meuleuses angulaires Bosch

Réf.: 2603345003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
    Référence article 2603345003
    EAN / GTIN 3165140056809
    Réf. fabricant 2603345003

    Description

    Description:

    • Le jeu de brides serre des disques d'un diamètre de 300 mm
    • Compatible avec : GSF 100 A ; GWS 24-300 Professional.

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 70 mm
    • Dimension hauteur: 17 mm
    • Dimension longueur: 100 mm
    • Poids brut: 0,07 kg
    • Poids net: 0,044 kg
    • Volume: 0,119 dm3
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier