Barre d’alésage carbure 10/07 mm

Réf.: 260321 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 10 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E10K SDQCR/L07
    Angle d'attaque κ 107,5 degré
    Plaquette adaptée DC.. 0702..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
    Déport L3 7 mm
    Hauteur de serrage L2 9,6 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260321 10/07
    EAN / GTIN 4045197877758
    Réf. fabricant 260321 10/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes