{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 8 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SDNCN 0808D07 | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre | 4 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils neutre | 7,5 mm | |
Longueur totale L porte-outils neutre | 60 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 | |
Angle d'attaque κ | 62,5 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260300 08/07 | |
Réf. fabricant | 260300 08/07 |