{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGT 09T304 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7310 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | AM | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 350 m/min - 600 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260150 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197668035 | |
Réf. fabricant | 260150 HB7310 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC. T 09T304, Nuance: HB7310
Sur demande
Disponibilité
1 987 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
15,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
13,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 695 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Brise-copeaux | AM | AM |
Application principale | N | N |
Vitesse de coupe vc Application principale | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |
Tolérance | G | G |